バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6
モーター直流ブラシレスモーター
ヘッド長さ(mm)114
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
付属品電池カバー
使用電池18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
全長(mm)114
色アグレッシブグリーン
高さ(mm)243
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(パワー)0〜3400、(ボルト)0〜2900、(テクス)0〜3700
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
締付能力(高力ボルト)M5〜M14
本体形状ピストル型
防塵・防滴IP56(本体)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])180[1837]
打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0〜1900、(パワー)0〜4000、(ボルト)0〜4000、(テクス)0〜2100
商品タイプ本体のみ