バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜3100
最大締付トルク(N・m)175
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
モーター直流ブラシレスモーター
ヘッド長さ(mm)120
質量(kg)1.5(蓄電池装着時)
付属品蓄電池BSL1840M×2個、急速充電器UC18YSL3(冷却機能付)、ケース、電池カバー
使用電池18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
全長(mm)120
色アグレッシブグリーン
高さ(mm)224
回転数(min-1[r.p.m])0〜3100
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
締付能力(高力ボルト)M5〜M12
本体形状ピストル型
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])175[1786]
充電時間(分)約40
打撃数(min-1[打撃/分])0〜3400
適合バッテリーマルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6