無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜3100
最大締付トルク(N・m)175
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
六角軸二面幅(mm)6.35
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(mm)134×224(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)120
質量(kg)1.5(蓄電池装着時)
付属品電池カバー
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
締付能力(高力ボルト)M5〜M12
本体形状ピストル型
打撃数(min-1[打撃/分])0〜3400
商品タイプ本体のみ