バッテリー電圧(V)10.8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
バッテリー容量(Ah)4
付属品蓄電池BSL1240M×2、急速充電器、ケース、電池カバー
全長(mm)114
質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
色アグレッシブグリーン
高さ(mm)223
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0〜900、(パワー)0〜3400、(ボルト)0〜3200、(テクス)0〜3700
モーター直流ブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
使用電池スライド式10.8Vバッテリー(BSL12XXシリーズ)
防塵・防滴IP56(本体)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])170[1735]
充電時間(分)約60
打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0〜1900、(パワー)0〜4000、(ボルト)0〜4000、(テクス)0〜2100
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6
ヘッド長さ(mm)114