10.8Vコードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大締付トルク(N・m)170 付属品なし(本体のみ) 注文コード04431466 品番WH12DCA (NN)
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は最大締付トルク・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

「軽快でコンパクトな高機能モデル」
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能

最大締付トルク(N・m)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0〜900/パワー:0〜3400/ボルト:0〜3200/テクス:0〜3700 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16 付属品なし(本体のみ) 寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) 質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 使用電池10.8Vスライド式リチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6 ヘッド長さ(mm)114
関連資料:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする