36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 商品タイプ本体+バッテリー 注文コード04431500 品番R36DB (SC)(XPG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,200
この商品は商品タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
持続する吸引力
2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー容量(Ah)2.5(5) 充電時間(分)実用充電:約19/満充電:約25 吸込仕事率(W)(強/標準/弱)90/50/25 集塵容量(L)0.4(1室)+0.1(2室) 連続使用時間(分)約15/約30/約60 商品タイプ本体+バッテリー バッテリー電圧(V)36(18) 種別電池・充電器セット 集塵方式カプセル式 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く) 付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、電池カバー、床用ノズル、延長管、スキマノズル 用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
関連資料:(1.9MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04431500
2024-01-22
用途:
清掃作業
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

吸い込みが良く、きれいになるので満足です。音も思ったより静かで良かったです。

対象商品:
04431518
2023-09-02
用途:
事務所の掃除
アートありあけ 様

4ヶ月程度使用したあたりでゴミカップを固定しているパーツが折れてしまい、保証期間内なのでメーカーに連絡したら一緒に販売されているのに保証されないとのこと・・・。
反対側のノッチを両方にしてあればこのようなことは無い感じがするのに、現状は壊れやすそうな作りで、同じ物をパーツとして購入しても4ヶ月毎に買わなくてはならないかもしれないので困ります、
今は、壊れた代わりにテープなどで代用してます。
電動工具のメーカーなので工事現場で使われる物は壊れづらいと思ったが、壊れやすい消耗品はNGです。
参考ですが同業他社の同様の商品はノッチ部分は両方についていて安定感があります。
改善されることを願ってコメントします。

16人が参考にしています
対象商品:
04431518
2023-08-17
用途:
事務所の掃除

商品を購入して4ヶ月経って、2段サイクロンの爪折れた。
メーカーに確認したところ、その部分の保証は無かった。

個人的な意見ですが、折れた部分を確認したら、弱くて折れそうな部分だと。
反対側はカチッと止まる感じで不安無いのですが、それを両側につけていただければ壊れずに済む気がします。
いまのところそれ以外では購入して良いイメージだけに残念です。

8人が参考にしています
対象商品:
04431518
2023-01-16
用途:
社内の清掃時
坂入建設株式会社 様

HiKOKI製のマルチ36V充電電池の装着ができる製品とあって、吸引力が申し分なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
04431500
2022-12-19
用途:
作業場の掃除
ヒロワークス 様 (製造業)

軽くて使いやすいので空き時間に充電型なので簡単に掃除できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする