画像準備中

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04431536 品番 TCBSLN24 洗浄済
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥9,702
販売価格(税別)
8,820

布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

サイズ(cm)24.0 材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%、先芯/PC(ポリカーボネート) 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満 グレードクラス100対応 仕様静電気対策 アズワン品番1-2269-45-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする