アズワン
アズワンの 排気・クリーン装置
無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04431755
品番
AS240
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥6,072
販売価格(税別)
¥
5,520
バスケットに入れる
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
サイズ
3L
上着丈(cm)
106
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
88
材質
導電糸入りポリエステル100%
仕様
制電対策品、左胸名札ループ付き、左脇アウトポケット付き
アズワン品番
1-6361-02-77