M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 04432236 M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 04432236 M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 04432236 M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 04432236

M12 3/8インチラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04432236 品番M12 IR-0B APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載
無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載

回転数(min-1[r.p.m])0〜250 最大トルク(N・m)47 質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 アンビル3/8" Square 長さ(mm)274 付属品バッグ 仕様燃料ゲージ、LEDライト
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする