| 茨城県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 茨城県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 茨城県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 茨城県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 栃木県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 栃木県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 栃木県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 栃木県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 群馬県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 群馬県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 群馬県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 群馬県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 埼玉県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 埼玉県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 埼玉県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 埼玉県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 千葉県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 千葉県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 千葉県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 千葉県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 東京都 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 東京都 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 東京都 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 東京都 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 神奈川県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 神奈川県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 神奈川県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 神奈川県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 山梨県 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 滋賀県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 滋賀県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 滋賀県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 滋賀県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 京都府 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 京都府 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 京都府 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 京都府 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 大阪府 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 大阪府 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 大阪府 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 大阪府 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 兵庫県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 兵庫県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 兵庫県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 兵庫県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 奈良県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 奈良県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 奈良県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 奈良県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 和歌山県 | 数量1~8までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥60,000/税込¥66,000 |
| 和歌山県 | 数量9~16までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 和歌山県 | 数量17~24までのご注文(同一注文コードにつき) | ¥180,000/税込¥198,000 |
| 和歌山県 | 数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥240,000/税込¥264,000 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 東北地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 信越地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 北陸地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 中部地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 中国地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 四国地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 九州地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |