4110600301 【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VU グリーンクロス 04432507 4110600301 【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VU グリーンクロス 04432507 4110600301 【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VU グリーンクロス 04432507 4110600301 【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VU グリーンクロス 04432507 4110600301 【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VU グリーンクロス 04432507 4110600301 【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VU グリーンクロス 04432507

【レンタル】ソーラー式LED電光板昇降式VU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04432507 品番 4110600301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

合計99種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能。
12日間無日照でも表示可能!軽トラック積載可能!携帯で簡単文字入力可能!工事現場はもちろん、災害時、各種イベントなどにも使用可能です。
ソーラー式なので設置が簡単で、イメージアップにも寄与します。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1320×1840〜2600×1060 質量(kg)155.5 電源ソーラーパネル、バッテリー、AC電源 画面寸法(mm)H320×W960 消費電力(W)4.2(表示内容により異なる) 連続動作時間12日 用途工事現場、災害現場での誘導に。 サービス分類レンタル
注意
※ソーラーパネルの上部に障害物があり陰になる設置や天候によっては十分に能力を発揮できない場合があります。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
茨城県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
茨城県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
茨城県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
栃木県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
栃木県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
栃木県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
栃木県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
群馬県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
群馬県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
群馬県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
群馬県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
埼玉県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
埼玉県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
埼玉県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
埼玉県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
千葉県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
千葉県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
千葉県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
千葉県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
東京都数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
東京都数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
東京都数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
東京都数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
神奈川県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
神奈川県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
神奈川県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
神奈川県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
滋賀県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
滋賀県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
滋賀県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
滋賀県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
京都府数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
京都府数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
京都府数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
京都府数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
大阪府数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
大阪府数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
大阪府数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
大阪府数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
兵庫県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
兵庫県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
兵庫県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
兵庫県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
奈良県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
奈良県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
奈良県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
奈良県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
和歌山県数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
和歌山県数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥120,000 / 税込 ¥132,000
和歌山県数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥180,000 / 税込 ¥198,000
和歌山県数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥240,000 / 税込 ¥264,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする