曜日別特売
4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665

 

4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665
4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665
4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665
4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665
4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665
4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665
4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665
4106040413 【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900 グリーンクロス 04432665

【レンタル】蛍光高輝度二方向矢印板 黄緑+赤矢 450X900

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)延長7
内容量1台注文コード04432665品番4106040413
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

蛍光プリズム高輝度反射シートで昼夜間の視認性抜群です。

用途
工事現場、災害現場での誘導に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×450×420質量(kg)5蛍光イエロー/赤サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

地域運賃

地域単位配送費
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする