【レンタル】メッキオールネットフェンス重石&ジョイントセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 04432726 品番 4104501301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ドブメッキ塗装の為屋外でも錆びにくいです。フェンス一枚に対してジョイント1個、重石2個がセットになっていて、工具無しでフェンス同士をつなげて自立させることができます。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フェンス:1800×1800×35、重石:148×87×296、バンド:120×80×20 質量(kg)フェンス:12.5、重石:9.5、バンド:0.2 シルバー 用途工事現場、イベント会場などの仕切り、囲いに。 サービス分類レンタル
注意
※決して素手では触らずに、設置の際は手袋を使用してください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
青森県数量1以上のご注文お送りできません
岩手県数量1以上のご注文お送りできません
宮城県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
宮城県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
宮城県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
秋田県数量1以上のご注文お送りできません
山形県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
山形県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
山形県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
福島県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
福島県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
福島県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
茨城県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
茨城県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
茨城県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
栃木県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
栃木県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
栃木県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
群馬県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
群馬県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
群馬県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
埼玉県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
埼玉県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
埼玉県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
千葉県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
千葉県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
千葉県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
東京都数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
東京都数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
東京都数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
神奈川県数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
神奈川県数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
神奈川県数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
中部地方数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
中部地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
関西地方数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
関西地方数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
関西地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
中国地方数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
中国地方数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
中国地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
四国地方数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
四国地方数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
四国地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
九州地方数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
九州地方数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
九州地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする