コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 付箋タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚×2本)
注文コード
04433198
品番
メ-1003N-Y
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
さまざまなサイズ・カラーから、用途に合わせて選べる。
寸法(縦×横)(mm)
75×25
色
黄
形状
短冊形
商品構成
単色
種類
付箋・レギュラーサイズ
用途
メモや見出し、目印に使える付箋タイプ。
仕様
通常粘着タイプ