コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 電話メモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
04433216
品番
メ-1100-1Y
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
伝言を適切に伝えるための印刷があらかじめ入っているから、より正確に伝達できる。手軽に貼れて、きれいにはがせる。
寸法(縦×横)(mm)
100×75
色
黄
形状
長方形
商品構成
単色
種類
電話メモ
用途
手軽に貼れて、きれいにはがせる電話メモ。
仕様
はがせるタイプ