コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの ノート付箋
タックメモ ノートタイプ 正方形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
04433225
品番
メ-1001N-B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
用途に合わせて、さまざまなサイズ・カラーから選べる。書き込むスペースが広いノートタイプ。
寸法(縦×横)(mm)
75×75
色
青
形状
正方形
商品構成
単色
種類
ノートタイプ・正方形
用途
整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ。