コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの ノート付箋
タックメモ ノートタイプ タテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
04433268
品番
メ-1002N-G
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
用途に合わせて、さまざまなサイズ・カラーから選べる。書き込むスペースが広いノートタイプ。
商品構成
単色
寸法(縦×横)(mm)
75×50
色
緑
形状
長方形
用途
整理分類、連絡・伝言などに使える大きめノートタイプ。
種類
ノートタイプ・タテ