コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ お徳用 付箋タイプ ハーフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×20本)
注文コード
04433329
品番
メ-2014
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、お得な大量パック。
寸法(縦×横)(mm)
75×12.5
色
4色ミックス
形状
短冊形
商品構成
アソート
種類
付箋・ハーフサイズ(4色ミックス)
仕様
通常粘着タイプ