コクヨ
コクヨの 付箋(ふせん)
コクヨの スタンダード付箋
タックメモ 超徳用 付箋タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×50本)
注文コード
04433365
品番
メ-3005N
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
さまざまなサイズ・カラーから用途に合わせて選べる、箱買いで超徳用の大量パック。
寸法(縦×横)(mm)
50×15
色
黄
形状
短冊形
商品構成
単色
種類
付箋・ミニサイズ(イエロー)
仕様
通常粘着タイプ