テープのり ドットライナーフリック・本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04433469 品番 タ-DM4900-06B
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。
独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。
フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。
キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。
経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ
のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。

商品タイプ本体(詰替え式) 色(本体)ブルー テープ長さ(m)12 テープ幅(mm)6 材質(ケース)本体:R-PS・ABS、つめ替え:R-PS 粘着力強粘着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×17×30 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 用途ペンケースの中でキャップが開かず安心、コンパクトで持ち運びにぴったりなつめ替えタイプのテープのりとして 仕様ACID FREE エコマーク認定番号22 112 004 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする