収納ボックス<NEOS>(レギュラーサイズ・フタ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 04433609 品番 フ-NE983W
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

箱の形状/積み重ねができ、ホコリから守れるフタ付き。
収納性/家庭収納に最適なモジュールで設計されているので、カラーボックスなどの家具や棚に効率よく綺麗に収まり、散らかりやすい小物や雑誌などをすっきり整理できます。
見出し面/タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。
カラー/家庭のインテリアやオフィスにも溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。

ホワイト 材質段ボール(古紙パルプ配合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×235 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×228 付属品無し 耐荷重N(kgf)約98(約10) グリーン購入法適合 用途家庭収納しやすいモジュール設計!色々な形の物をきれいに収納でき、家庭やオフィスの美観を保ちます。
注意
※組み立て方によって寸法が多少変わります

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする