収納ボックス<NEOS>(Rハーフサイズ・フタ付き・2冊)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2冊) 注文コード 04433618 品番 フ-NE9832DX2
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

箱の形状/積み重ねができ、ホコリから守れるフタ付き。
収納性/家庭収納に最適なモジュールで設計されているので、カラーボックスなどの棚や家具にに効率よく綺麗に収まり、散らかりやすい書類や小物などをすっきり整理できます。
見出し面/タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。
数量/家庭収納で使い分けしやすい2個入り。
カラー/家庭のインテリアやオフィスにも溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。

ブラック 材質段ボール(古紙パルプ配合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×265×117 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×245×110 付属品無し 耐荷重N(kgf)約49(約5) グリーン購入法適合 用途家庭収納しやすいモジュール設計!色々な形の物をきれいに収納でき、家庭やオフィスの美観を保ちます。
注意
※組み立て方によって寸法が多少変わります

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
いろんな物品の整理収納
教育・研究機関

キングジムのニュートラルボックスも購入して比較した。大きさなど少し違うが、キングジムの方がしっかりしている。組み立ては、どちらも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする