すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 04433636 品番 A4P-NELFM-D
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

水筒やノートパソコン(13.3インチPC対応)をスッキリ整理できる中仕切り付きです。
仕切りは可動式になっているので、使わない時には折りたたんで収容スペースを広くできます。
移動時にさっと持てる持ち手付きで、持ち運びがしやすいです。
本体の組み立てはワンタッチ式で簡単です。使わない時には折りたたんで、無駄なスペースを使いません。
オフィス空間にも家庭空間にも溶け込みやすいカラーをラインアップしました。
フィンガーホール付きで棚からスムーズに取り出すことができます。

ブラック 材質本体:R-PP、取っ手:ポリエステル 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×102×260 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×95×259 耐荷重N(kgf)約49(約5) グリーン購入法適合 用途ワークツールをすっきりひとまとめ。中仕切りでサッとしまえる。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
屋内作業

商品名は「キャリー」ボックスとなっているが、持ち歩きは最低限しか考えられておらず、キャビネットにノートPCと共にACアダプタ・マウスなどと若干の資料を入れておく「収納」がメインで、屋内の移動に利用するのが精一杯です。
オフィスで頻用される15インチノートは入りません。斜めにしても入りません。14インチまで。
取っ手はついているが強度は期待できず、ノートPCと付属品くらいで、国語辞典とか重いものは入れない方が良いです。組み立ててボックスにするが、底の4隅に隙間ができるので、ゼムクリップなどの小物を落としてしまう。あくまで屋内用で、電車・バスとかタクシーとか屋外での使用は無理です。
仕事場での収納用品と割り切ればそれなりに使えるかも知れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする