A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679

 

A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679
A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679
A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679
A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679
A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679
A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679
A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679
A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679
A4PH-NELFM-DG すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ) コクヨ 04433679

すっきり収納できるキャリーボックス<NEOS>(ハーフ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オリーブグリーン
内容量1冊注文コード04433679品番A4PH-NELFM-DG
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

机周りの小物をスッキリ整理できる中仕切り付きです。仕切りは可動式になっているので、使わない時には折りたたんで収容スペースを広くできます。
小さいものでも取り出しやすい高さ設計です。
本体の組み立てはワンタッチ式で簡単です。使わない時には折りたたんで、無駄なスペースを使いません。
移動時にさっと持てる持ち手付きで、持ち運びがしやすいです。
オフィス空間にも家庭空間にも溶け込みやすいカラーをラインアップしました。
フィンガーホール付きで棚からスムーズに取り出すことができます。

用途机周りをすっきりひとまとめ。中仕切りでサッとしまえる。オリーブグリーン材質本体:R-PP、取っ手:ポリエステル外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×102×157内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×95×156耐荷重N(kgf)約49(約5)グリーン購入法適合

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする