ラミネーター Smart Lami A3

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04433855 品番LB0302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます
万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載
HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100〜150ミクロン。最大加工厚0.5mm
用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。

適合サイズA3 質量(kg)2 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)140 ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数4 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・150

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
9割がた巻き込みトラブル
株式会社イーシーセンター 様 (建設業・工事業)

コンセント入れるとすでにスタンバイ状態で立上り早いですが初動進入は、やたら遅く巻き込みだすとかなりの確率で巻き込みトラブルが起こります

2025-02-20
用途:
現場表示作成

始め、ゆっくりだったので詰まっているのかと心配になりましたが、音も静かです。

対象商品:
04433855
2024-11-06
用途:
多目的
株式会社マキシス工業 様 (製造業)

直接購入していませんが、全く同じ製品を使用した感想は全然使えません。立ち上がりは早いが、ラミネートの時間がかかり過ぎる。しかも電源ボタンがないので直接コンセントに抜き差しは危ないです。(延長コードにスイッチのオンオフ機能がある分は問題なし)使用中や使用後の本体からの匂いや熱が酷く気になり、クラッチが焼けたような匂いがします。ひと昔のラミネーターは、立ち上がりに時間はかかるが性能には全く問題ない本体が多かったのに…。

1人が参考にしています
対象商品:
04433855
2023-10-24
用途:
社内掲示物のラミネート
建設業・工事業

立ち上がりは確かに早いのですが、ラミネートを差し込んでからのスピードがウソでしょ?ってくらいに遅いです。1枚だけすぐにラミネートしたい!という時なら全体のスピードとして早く済むかもしれませんが、10枚20枚と増えてくると、立ち上がりが遅くても、そのあとスピーディーにできるラミネーターの方が、結果として早いんじゃないかという気がします。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする