電動ダブルアクションポリッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04433986 品番LHR75E-MINI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です

電源(V)100 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])4000〜5500 全長(mm)300 本体質量(kg)1.9 オービット径(Φmm)12 パッド幅(mm)75 用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適 コード長さ(m)9
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04433986
2022-12-13
用途:
ガラス研磨に
デントリペア東聖 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パワーと切削能力があります。もうすこし軽ければ助かります!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする