電動ダブルアクションポリッシャー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04433995 品番LHR12E-DUE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです
コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します
12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです

電源(V)100 消費電力(W)400 回転数(min-1[r.p.m])4000〜5500 全長(mm)300 本体質量(kg)2.2 オービット径(Φmm)12 パッド幅(mm)125 用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04433995
2023-06-15
用途:
コーティング前の磨き
トータルリペアm&n 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いやすく、大きさもマーク3よりも軽く場所に寄っては磨きやすいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする