セット内容本体×1、ウールバフブルーCOARSE(粗目〜中目)Φ145mm×1、スポンジバフイエローFINE(細目)Φ150mm×1、コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1、コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1
回転数(min-1[r.p.m])3000〜5200
本体質量(kg)2.6
オービット径(Φmm)15
パッド幅(mm)125
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能
タイプ曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型
電源(V)100
消費電力(W)500