ダブルアクションポリッシャースターターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 04434020 品番 LHR21-MK3-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。

セット内容本体×1、ウールバフブルーCOARSE(粗目〜中目)Φ170mm×1、スポンジバフイエローFINE(細目)Φ180mm×1、コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1、コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1 回転数(min-1[r.p.m])3000〜4500 本体質量(kg)2.7 オービット径(Φmm)21 パッド幅(mm)150 用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能 電源(V)100 消費電力(W)500
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする