ショートネックコードレスWアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04434029 品番HR81M-STB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット
BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました
環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です
3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです

回転数(min-1[r.p.m])2000〜5000 セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ オービット径(Φmm)12 パッド幅(mm)50 本体質量(g)705(バッテリー込) 全長(cm)30(電池パック装着時) 用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする