HR81M-L-STB ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES 04434038

ロングネックコードレスWアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード04434038品番HR81M-L-STB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット
BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました
環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です
3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです

用途
小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適
セット内容iBrid nano 本体,充電器,充電式電池パック×2,3mm径オービットファンクショナルユニット,バッフィングバッキングパッド51Φ
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする