カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
ハイパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04434300
品番
DH-A4-NP
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。
仕様
接着式図面保管袋
材質
ビニールレザークロス、両面テープコニシWF750
色
ベージュ色(マンセル記号2.5Y8/2)(近似色)
サイズ
320×240×40
特性
●配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取りだす事が出来ます。●良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性にすぐれ長年の使用に耐えます。●裏側に高性能接着テープ加工を施してます。
収納可能質量(kg)
2