TOP-SLICK-L SLICK TOUCH トップラン 04434388

SLICK TOUCH

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(180mL)
内容量1個(180mL)注文コード04434388品番TOP-SLICK-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

最高級カルナバワックスの様な手触りと艶感を実現した次世代型トップコートシーラント
オリジナルのハイブリッドシリコンを採用し、3次元網目構造の被膜を形成して圧倒的な「スリック」性能を発揮
特殊シリコンをペースト状に加工することで有効成分を高濃度のまま維持して施工することができるため、最高級カルナバワックスの様な「極厚被膜」と深い「艶感」を実現
高撥水かつ滑水性でボディに水が残りにくく、3ヶ月以上の長期間耐久
洗車後拭き上げ前に塗布して水分と一緒に拭き上げるだけの簡単施工

用途
自動車塗装面の保護及びつや出し
特性撥水、滑水、つや出し対応ボディー色全塗装色サイズL危険物の類別非危険物
注意
※ガラス、ゴム部分のご使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 車のメンテナンス
サービス業

良く伸びてツルツルになります。光沢もいいです。雨降りの後の洗車が大変楽になりました。

対象商品 : 04434388
2023-07-18
用途: マイカー洗車時に使用
サービス業

マイカー洗車時に使用しています。ボディを軽く水洗いし、拭き上げた後本品を指の腹でボディに塗り付け後、乾いたWAX用マイクロタオルで薄く伸ばして均一にしています。雨天時の雨のはじきがスッーと流れて行き気持ち良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする