アズワン
【滅菌個包装】グッドボーイ EOG滅菌個包装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-2385-33
4-2385-31
4-2385-32
4-2385-33
4-2385-34
4-2385-35
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04437111
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
1目盛(mL)
10, 100, 50
アズワン品番
4-2385-33
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
Φ45(Φ77)×158(161)
仕様
500mL ※個包装 ※オートクレーブはできません。
材質
本体・フタ/PP
色
透明
容量(L)
1
滅菌
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
98
注意
※オートクレーブはできません。