【滅菌個包装】グッドボーイ EOG滅菌個包装

【滅菌個包装】グッドボーイ EOG滅菌個包装 - アズワン

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。

材質
本体・フタ/PP
色
透明
容量(L)
1
滅菌
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
98
内容量
1個
注意
※オートクレーブはできません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1目盛(mL)
アズワン品番
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04437111-10, 100, 504-2385-33Φ45(Φ77)×158(161)
¥360
¥349
¥384(税込)
翌々日出荷
返品不可
04437917-10, 100, 254-2385-32Φ31.5(Φ63)×128(131)
¥240
¥229
¥252(税込)
翌々日出荷
返品不可
04438057-10, 1004-2385-31Φ31.5(Φ50)×93(96)
¥190
¥189
¥208(税込)
翌々日出荷
返品不可
04439430-1004-2385-34Φ45(Φ96)×195(198)
¥580
¥559
¥615(税込)
取扱停止中
返品不可
04439527-10, 100, 2004-2385-35Φ92(Φ120)×248(253)
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする