※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用13形L片刃バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04437526
品番
13L-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。
寸法L(mm)
120
寸法W(mm)
13
寸法H(mm)
13
トラスコ品番
106-8091
質量(kg)
0.2
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
12
寸法e(mm)
6
寸法b(mm)
16
JIS規格
13L型
寸法h(mm)
2
寸法c(mm)
4.5
硬度HRC(刃部)
64〜67
材質(チップ)
NK4
材質(シャンク)
S55C