住友重機械工業
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
減速比
103
103
103
11
13
15
17
21
25
29
35
43
51
6
8
3
5
59
71
87
119
145
175
215
255
295
355
559
649
731
435
1003
841
出力(kW)
0.1
0.1
0.2
0.4
0.04
0.06
0.09
取付方式
脚取付
脚取付
フランジ取付
全254種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04437563
品番
CNHM01-5097-CB-B-103/JDNSLB
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
出力(kW)
0.1
電源
単相
減速比
103
取付方式
脚取付
ブレーキ
ブレーキ付
種類
ギヤモータ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります