曜日別特売
SBN-10 ステンレスビーカー SBシリーズ アズワン 04437567

SBN-10 ステンレスビーカー SBシリーズ アズワン 04437567
SBN-10 ステンレスビーカー SBシリーズ アズワン 04437567

ステンレスビーカー SBシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
目盛(mL)2000
材質ビーカー/SUS304、ボールバルブ/黄銅(Crメッキ付)
ビーカー/SUS304、ボールバルブ/黄銅(Crメッキ付)
ビーカー/SUS304、ボールバルブ/ステンレス
アズワン品番4-7697-03
内容量1個注文コード04437567品番SBN-10
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

ボールバルブ付きのため、ビーカーを傾けず安全・確実に液体を排出できます。

材質
ビーカー/SUS304、ボールバルブ/黄銅(Crメッキ付)
目盛(mL)
2000
最小目盛(mL)
2000
最大径(Φmm)
(取手含)390
寸法(Φ×mm)
ビーカー:240×245
仕様
ボールバルブ付きΦ240×245mm
アズワン品番
4-7697-03
タケノコ径(Φmm)
バルブタケノコ径:9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする