曜日別特売

ステンレスビーカー SBシリーズ

ステンレスビーカー SBシリーズ - アズワンステンレスビーカー SBシリーズ - アズワンステンレスビーカー SBシリーズ - アズワンステンレスビーカー SBシリーズ - アズワンステンレスビーカー SBシリーズ - アズワンステンレスビーカー SBシリーズ - アズワンステンレスビーカー SBシリーズ - アズワンステンレスビーカー SBシリーズ - アズワン

ボールバルブ付きのため、ビーカーを傾けず安全・確実に液体を排出できます。

タケノコ径(Φmm)
バルブタケノコ径:9
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
目盛(mL)
材質
最小目盛(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
目盛(mL)
最小目盛(mL)
最大径(Φmm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SBN-10 0443756704437567SBN-10ビーカー/SUS304、ボールバルブ/黄銅(Crメッキ付)20002000(取手含)390ビーカー:240×245
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SBS-5 0443766204437662SBS-5ビーカー/SUS304、ボールバルブ/ステンレス5001000(取手含)265ビーカー:178×215
¥35,000
¥33,980
¥37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SBS-10 0443900104439001SBS-10ビーカー/SUS304、ボールバルブ/ステンレス20002000(取手含)390ビーカー:240×245
¥43,000
¥39,980
¥43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SBS-3 0443911604439116SBS-3ビーカー/SUS304、ボールバルブ/ステンレス5001000(取手含)240ビーカー:155×178
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SBN-5 0443966704439667SBN-5ビーカー/SUS304、ボールバルブ/黄銅(Crメッキ付)5001000(取手含)265ビーカー:178×215
¥29,000
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SBN-3 0444008704440087SBN-3ビーカー/SUS304、ボールバルブ/黄銅(Crメッキ付)5001000(取手含)240ビーカー:155×178
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする