アズワン
【AC滅菌】PFAボトル中栓付き
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
250
100
250
500
1000
胴径×全高(Φmm×mm)
61×138
49×106
61×134
61×138
73×171
73×180
92×203
93×212
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04437628
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,310
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
容量(mL)
250
質量(g)
(中栓+キャップ+本体)約87
胴径×全高(Φmm×mm)
61×138
アズワン品番
1-2306-03-55
仕様
広口250mL、広口250mL ※オートクレーブ滅菌済み ※目盛付 ※全高(キャップ締め付け時の高さ)と目盛りは目安です。
材質
本体・キャップ/PFA(フッ素樹脂)、中栓/PTFE(フッ素樹脂)
注意
※全高(キャップ締め付け時の高さ)と目盛りは目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000