※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15L-1 付刃バイト 旋削用15形L横仕上剣バイト カムス(旧:高周波精密) 04437885 15L-1 付刃バイト 旋削用15形L横仕上剣バイト カムス(旧:高周波精密) 04437885

付刃バイト 旋削用15形L横仕上剣バイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04437885 品番 15L-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

●刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。●JIS規格品です。

寸法L(mm)120 寸法W(mm)13 寸法H(mm)13 トラスコ品番106-8296 質量(kg)0.2 寸法d(mm)10 寸法a(mm)13 寸法r(mm)0.5 寸法b(mm)16 JIS規格15L型 寸法h(mm)2 寸法c(mm)4.5 硬度HRC(刃部)64〜67 材質(チップ)NK4 材質(シャンク)S55C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする