アズワン
【滅菌個包装】グッドボーイ EOG滅菌個包装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-2385-32
4-2385-31
¥189
4-2385-32
¥229
4-2385-33
¥349
4-2385-34
¥559
4-2385-35
¥1,198
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04437917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
1目盛(mL)
10, 100, 25
アズワン品番
4-2385-32
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
Φ31.5(Φ63)×128(131)
仕様
250mL ※個包装 ※オートクレーブはできません。
材質
本体・フタ/PP
色
透明
容量(L)
1
滅菌
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
98
注意
※オートクレーブはできません。