※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用32形ヘール突切バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
JIS規格
32型
注文コード
04438734
品番
32-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・高さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
25
寸法a(mm)
10
寸法C(mm)
8
寸法W(mm)
25
寸法b(mm)
40
トラスコ品番
418-7351
質量(kg)
1
JIS規格
32型