アズワン
ステンレスビーカー SBシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
目盛(mL)
500
500
2000
材質
ビーカー/SUS304、ボールバルブ/ステンレス
ビーカー/SUS304、ボールバルブ/ステンレス
ビーカー/SUS304、ボールバルブ/ステンレス
ビーカー/SUS304、ボールバルブ/黄銅(Crメッキ付)
アズワン品番
4-7697-04
4-7697-01
4-7697-02
4-7697-03
4-7697-04
4-7697-05
4-7697-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04439116
品番
SBS-3
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ボールバルブ付きのため、ビーカーを傾けず安全・確実に液体を排出できます。
接液部がステンレスのため、薬品等の影響を受けにくいです。
材質
ビーカー/SUS304、ボールバルブ/ステンレス
目盛(mL)
500
最小目盛(mL)
1000
最大径(Φmm)
(取手含)240
寸法(Φ×mm)
ビーカー:155×178
仕様
ボールバルブ付きΦ155×178mm
アズワン品番
4-7697-04
タケノコ径(Φmm)
バルブタケノコ径:9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000