※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 旋削用53形ヘールねじ切バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04439364
品番
53-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
220
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
25
長さ(mm)
220
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
質量(kg)
1
寸法a(mm)
13
寸法C(mm)
8
寸法b(mm)
32
JIS規格
53型