曜日別特売
53B-7 付刃バイト 旋削用53B形強力ヘールねじ切バイト カムス(旧:高周波精密) 04439425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

付刃バイト 旋削用53B形強力ヘールねじ切バイト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法W(mm)25
内容量1個注文コード04439425品番53B-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法L(mm)200寸法W(mm)25寸法H(mm)25質量(kg)1寸法a(mm)10寸法C(mm)8寸法b(mm)32JIS規格53B型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04439391
2009-05-17
用途: 汎用旋盤
株式会社明孝鉄工

ハイスバイトは超硬バイトの様に選択できません。もっと他社の製品も扱ってください。一度買ってみたのですが、現場の評判がよくないのでハイスバイトだけは別の工具商から他社の製品を買っています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
他社の製品の取り扱いも検討してまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする