- 【滅菌個包装】グッドボーイ EOG滅菌個包装 アズワン 04439430

【滅菌個包装】グッドボーイ EOG滅菌個包装

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番4-2385-34
内容量1個注文コード04439430品番-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。

1目盛(mL)
100
アズワン品番
4-2385-34
口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)
Φ45(Φ96)×195(198)
仕様
1000mL ※個包装 ※オートクレーブはできません。
材質
本体・フタ/PP
色
透明
容量(L)
1
滅菌
EOG滅菌
耐熱温度(℃)
98
注意
※オートクレーブはできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする