付刃バイト 平削用62形R片刃バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04439924 品番 62R-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法L(mm)230 寸法W(mm)19 寸法H(mm)19 トラスコ品番106-9179 質量(kg)0.7 寸法d(mm)14 寸法a(mm)17 寸法e(mm)9 寸法b(mm)26 JIS規格62R型 寸法h(mm)3 寸法c(mm)6 硬度HRC(刃部)63〜66 材質(チップ)MV10 材質(シャンク)S55C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする