カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用62形R片刃バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04439951
品番
62R-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
280
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
25
トラスコ品番
106-9187
質量(kg)
1.4
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
23
寸法e(mm)
12
寸法b(mm)
34
JIS規格
62R型
寸法h(mm)
4
寸法c(mm)
8
硬度HRC(刃部)
63〜66
材質(チップ)
MV10
材質(シャンク)
S55C