※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
付刃バイト 平削用63形L横剣バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04440021
品番
63L-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
●JIS規格品です。
寸法L(mm)
250
寸法W(mm)
19
寸法H(mm)
25
質量(kg)
1
寸法a(mm)
19
寸法C(mm)
8
寸法b(mm)
30
JIS規格
63L型